Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. 4.25/32Vcc cc 60V 8A - RP1D060D8

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. 4.25/32Vcc cc 60V 8A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.25...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 8 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035408216

Réf. Sonepar

00158276290

Réf. Fournisseur

RP1D060D8

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4.25...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

8 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur circuit imprimé, commutation CC, tension de fonctionnement 1-60Vcc, courant nominal 8 Adc, tension de cde 4,25-32Vcc

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur circuit imprimé, commutation CC, tension de fonctionnement (Ue) : 1 à 60 Vcc, courant nominal (Ie) : 8 Acc, tension de commande (Uc) : 4,25 à 32 Vcc, conditionné par 10

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi