Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. instantanee 230V 5A rail DIN - RP1B23D5M1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. instantanee 230V 5A rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...34 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035323212

Réf. Sonepar

00158270062

Réf. Fournisseur

RP1B23D5M1

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...34 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

3 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle rail DIN et LED, commutation instantanée, tension de fonctionnement 12-265Vca (650 Vp), courant nominal 5Aca, tension de cde 5-34Vcc

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur circuit imprimé avec adaptateur DIN et LED, commutation instantanée, tension de fonctionnement (Ue) : 12-265 Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 5 Aca, tension de commande (Uc) : 5-34 Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi