Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. zero de tension 230V 5.5A rail DIN - RP1A23A6M1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. zero de tension 230V 5.5A rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 16...32 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 16...32 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035410615

Réf. Sonepar

00158541061

Réf. Fournisseur

RP1A23A6M1

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

16...32 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

16...32 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

5.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle rail DIN et LED, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement 12-265Vca (650 Vp), courant nominal 5,5Aca, tension de cde 16-32Vca

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi