Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. zero de tension 230V 5A cc - RP1A23D5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 5 A
nombre de phases - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035322338
Réf. Sonepar
00158270052
Réf. Fournisseur
RP1A23D5
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...32 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
5 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
3 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
appareil complet avec socle:
Non
avec pinces amovibles:
Non
avec affichage LED:
Non
modèle:
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
pays de fabrication:
CHINE
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...265 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
10.5 mm
hauteur:
25.55 mm
profondeur:
43.4 mm
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur circuit imprimé, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 12-265 Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 5 Aca, tension de commande (Uc) : 3-32 Vcc, conditionné par 10
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


