Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. zero de tension 400V 5A cc - RP1A40D5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035322451
Réf. Sonepar
00158270057
Réf. Fournisseur
RP1A40D5
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
3 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur circuit imprimé, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 20-440 Vca (850 Vp), courant nominal (Ie) : 5 Aca, tension de commande (Uc) : 3-32 Vcc, conditionné par 10
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


