Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. zero de tension 480V 5A cc - RP1A48D5

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. zero de tension 480V 5A cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035322482

Réf. Sonepar

00158271082

Réf. Fournisseur

RP1A48D5

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

3 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur circuit imprimé, zéro de tension, tension de fonctionnement 20-530Vca (1000 Vp), courant nominal 5Aca, tension de cde 4-32Vcc

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur circuit imprimé, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 20 à 530 Vca (1 000 Vp), courant nominal (Ie) : 5 Aca, tension de commande (Uc) : 4 à 32 Vcc, conditionné par 10

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi