Carlo Gavazzi - Relais statique, commutation CC, sortie  1- 4 8Vcc, 100mAcc, cde 3-12Vcc - RSLSD048M001

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique, commutation CC, sortie  1- 4 8Vcc, 100mAcc, cde 3-12Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...12 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6937945301845

Réf. Sonepar

00158530184

Réf. Fournisseur

RSLSD048M001

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...12 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Relais statiques embrochable unipolaire, commutation CC, tension de service (Ue) : 1- 4 8Vcc, courant nominal (Ie) : 100mAcc, tension de commande (Uc) : 3-12Vcc.

Les Atouts de l'article:

Relais statique embrochable unipolaire, commutation CC, tension de fonctionnement (Ue) : 1 à 48 Vcc, courant nominal (Ie) : 100 mAcc, tension de commande (Uc) : 3 à 12 Vcc, conditionné par 10

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi