Carlo Gavazzi - Relais statique, commutation CC, sortie  3-30Vcc, 3,5Acc, cde 15-30Vcc - RSLSD024D035

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique, commutation CC, sortie  3-30Vcc, 3,5Acc, cde 15-30Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...30 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6937945301814

Réf. Sonepar

00158530181

Réf. Fournisseur

RSLSD024D035

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...30 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Relais statiques embrochable unipolaire, commutation CC, tension de service (Ue) : 3-30Vcc, courant nominal (Ie) : 3,5Acc, tension de commande (Uc) : 15-30Vcc.

Les Atouts de l'article:

Relais statique embrochable unipolaire, commutation CC, tension de fonctionnement (Ue) : 3 à 30 Vcc, courant nominal (Ie) : 3,5 Acc, tension de commande (Uc) : 15 à 30 Vcc, conditionné par 10

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi