Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (0/10V) 230V 25A - RM1E23V25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035412275
Réf. Sonepar
00158276373
Réf. Fournisseur
RM1E23V25
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...10 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commande proportionnelle (angle de phase), tension de fonctionnement (Ue) : 90-265 Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, entrée : 0-10 Vcc, alimentation externe : 24 Vcc, protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


