Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (4/20mA) 480V 25A - RM1E48AA25

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (4/20mA) 480V 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035409213

Réf. Sonepar

00158276286

Réf. Fournisseur

RM1E48AA25

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, cde proportionnelle (angle de phase), tension fonctionnement 200-550Vca (1200 Vp), courant nominal 25Aca, Entrée 4-20 mAdc, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commande proportionnelle (angle de phase), tension de fonctionnement (Ue) : 200-550 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, entrée : 4-20 mAcc, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi