Carlo Gavazzi - Relais statique pave com. pic 400V 50Acc IP - RM1C40D50

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave com. pic 400V 50Acc IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.25...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...440 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035324608

Réf. Sonepar

00158276103

Réf. Fournisseur

RM1C40D50

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4.25...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...440 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, commutation de crête, tension fonctionnement 100-440Vca (850 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4,25-32Vcc

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire pour montage sur panneau, commutation de crête, tension de fonctionnement (Ue) : 100 - 440 Vca (850 Vp), courant nominal (Ie) : 50 Aca, tension de commande (Uc) : 4,25 - 32 Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi