Carlo Gavazzi - Relais statique pave instantanee 480V 25Acc IP - RM1B48D25

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave instantanee 480V 25Acc IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035321843

Réf. Sonepar

00158275211

Réf. Fournisseur

RM1B48D25

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, commutation instantanée, tension fonctionnement 42-530Vca (1200 Vp), courant nominal 25Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation instantanée, tension de fonctionnement (Ue) : 42-530 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi