Carlo Gavazzi - Relais statique pave instantanee 600V 100A 4.5/32 Vcc LED - RM1B60D100

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave instantanee 600V 100A 4.5/32 Vcc LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035321911

Réf. Sonepar

00158276108

Réf. Fournisseur

RM1B60D100

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

100 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, commutation instantanée, tension fonctionnement 42-660Vca (1400 Vp), courant nominal 100Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation instantanée, tension de fonctionnement (Ue) : 42 - 660 Vca (1 400 Vp), courant nominal (Ie) : 100 Aca, tension de commande (Uc) : 4 - 32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi