Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 25A cc IP - RS1A23D25

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 25A cc IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035320471

Réf. Sonepar

00158275165

Réf. Fournisseur

RS1A23D25

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou disspateur, zéro de tension, tension de service (Ue) : 42-265Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 25Aca, tension de commande (Uc) : 3-32Vcc

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-265 Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 3-32 Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi