Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 40A ca IP - RS1A23LA40

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 40A ca IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 18...36 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...36 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 18...36 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035320570

Réf. Sonepar

00158275169

Réf. Fournisseur

RS1A23LA40

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

18...36 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...36 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

18...36 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

40 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou disspateur, zéro de tension, tension de service (Ue) : 42-265Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 40Aca, tension de commande (Uc) : 18-36Vca/Vdc

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-265 Vca (650 Vc), courant nominal (Ie) : 40 Aca, tension de commande (Uc) : 18-36 Vca/Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi