Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 75Aca IP - RM1A23A75

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 75Aca IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 22...48 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 75 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...280 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035320723

Réf. Sonepar

00158275134

Réf. Fournisseur

RM1A23A75

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

22...48 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

75 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

75 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 24-265Vca (650 Vp), courant nominal 75Aca, tension de cde 20-280Vca / 22-48Vcc, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 24-265 Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 75 Aca, tension de commande (Uc) : 20-280 Vca / 22-48 Vcc, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi