Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 400V 25Aca IP - RM1A40A25

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 400V 25Aca IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 22...48 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...280 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035320761

Réf. Sonepar

00158275140

Réf. Fournisseur

RM1A40A25

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

22...48 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

25 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 42-440Vca (800 Vp), courant nominal 25Aca, tension de cde 20-280Vca / 22-48Vcc, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-440 Vca (800 Vc), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 20-280 Vca / 22-48 Vcc, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi