Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 480V 40A cc IP - RS1A48D40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 40 A
adapté à un montage sur rail - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035320662
Réf. Sonepar
00158275178
Réf. Fournisseur
RS1A48D40
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
40 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-530 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 40 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


