Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 480V 75Aca IP - RM1A48A75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 22...48 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 75 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...280 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035320440
Réf. Sonepar
00158275150
Réf. Fournisseur
RM1A48A75
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
22...48 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
75 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...280 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
20 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-530 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 75 Aca, tension de commande (Uc) : 20-280 Vca / 22-48 Vcc, protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


