Carlo Gavazzi - Relais statique zero de tension 230V 25A 12Vcc - RF1A23M25

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique zero de tension 230V 25A 12Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 9...18 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035428627

Réf. Sonepar

00158542862

Réf. Fournisseur

RF1A23M25

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9...18 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique, unipolaire montage sur panneau, commutation zéro de tension, tension de fonctionnement (Ue) : 24-280 Vca (600 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 9-18Vcc, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire pour montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 24-280 Vca (600 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 9-18 Vcc, protection intégrée contre les surtensions, certifié EN 60335-1, conditionné par 10

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi