Carlo Gavazzi - Relais statique zero de tension 230V 25A 5Vcc - RF1A23L25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.25...9 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035428610
Réf. Sonepar
00158542861
Réf. Fournisseur
RF1A23L25
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.25...9 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique unipolaire pour montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 24-280 Vca (600 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 4,25-9 Vcc, protection intégrée contre les surtensions, certifié EN 60335-1, conditionné par 10
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


