Carlo Gavazzi - Ressort métallique ZPD pour relais électromécanique industriels RPY - SZPD56M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - autre
largeur - 37 mm
hauteur - 62.1 mm
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SZ/Z
EAN
8032973925419
Réf. Sonepar
00158014621
Réf. Fournisseur
SZPD56M
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
autre
largeur:
37 mm
hauteur:
62.1 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
10.7 mm


