Carlo Gavazzi - Smart Dupline Capteur PIR intérieur pour détection de présence et/ou mouvements - SHSDP90L

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline Capteur PIR intérieur pour détection de présence et/ou mouvements

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956064001

Réf. Sonepar

00158606400

Réf. Fournisseur

SHSDP90L

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

décoré

couleur:

blanc

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

largeur de portée max.:

6 m

longueur de portée max.:

12 m

nombre de canaux:

1

durée de marche min.:

1 s

Smart Dupline Capteur PIR intérieur pour détection de présence et/ou mouvements avec luxmètre intégré. Montage mural. Distance de détection: 12 m Angle: 90°

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi