Carlo Gavazzi - Smart Dupline Capteur PIR intérieur pour détection de présence et/ou mouvements - SHSBP90L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956064094
Réf. Sonepar
00158606409
Réf. Fournisseur
SHSBP90L
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
3 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
nombre de canaux:
1
durée de marche min.:
1 s
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


