Carlo Gavazzi - Smart Dupline Détecteur d?eau pour automatisation des bâtiments - BSF-WAT-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - détecteur de fuite
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956063004
Réf. Sonepar
00158606300
Réf. Fournisseur
BSF-WAT-U
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
modèle:
détecteur de fuite
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
0
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
1
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP67

Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


