Carlo Gavazzi - Smart Dupline détecteur PIR 360° 24m et luxmetre - SBQP360L24M

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline détecteur PIR 360° 24m et luxmetre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956085518

Réf. Sonepar

00158608551

Réf. Fournisseur

SBQP360L24M

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.7 m

largeur de portée max.:

12 m

longueur de portée max.:

12 m

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

angle de détection vertical:

0...360 °

nombre de canaux:

1

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

0 s

durée de marche max.:

0 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

Détecteur Smart Dupline PIR avec luxmètre intégré, distance de détection 24m, zone de détection 452m2, montage encastré, IP20

Carlo Gavazzi

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi