Carlo Gavazzi - Smart Dupline détecteur PIR 360° 7m et luxmetre - SHQP360L7M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
angle de détection horizontal - 0...0 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956085525
Réf. Sonepar
00158608552
Réf. Fournisseur
SHQP360L7M
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
angle de détection horizontal:
0...0 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.7 m
largeur de portée max.:
7 m
longueur de portée max.:
7 m
champ de détection de diamètre au sol:
14 m
angle de détection vertical:
0...0 °
nombre de canaux:
4
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


