Carlo Gavazzi - Smart Dupline détecteur PIR 90° 44x44mm+lux - SHA4XP90L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - Dupline
composition - mécanisme complet avec cadre
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956063967
Réf. Sonepar
00158606396
Réf. Fournisseur
SHA4XP90L
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
I
Les Atouts de l'article:
Luxmètre à angle de 90 degrés pour la détection de présence et de mouvement, 44 x 44 pour Bus Smart Dupline
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


