Carlo Gavazzi - Smart Dupline interrupteur d'eclairage 44x44mm temp.hum. - SHA4XLS4TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - décoré
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956063486
Réf. Sonepar
00158606348
Réf. Fournisseur
SHA4XLS4TH
Marque
Carlo Gavazzi
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
décoré
couleur:
noir
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


