Carlo Gavazzi - Smart Dupline interrupteur d'eclairage 55x55mm +PIR 90°+lux - SHE5XLS4P90L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 90...90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956071016
Réf. Sonepar
00158607101
Réf. Fournisseur
SHE5XLS4P90L
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
90...90 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
brillant
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
5 m
longueur de portée max.:
10 m
champ de détection de diamètre au sol:
5 m
angle de détection vertical:
90...90 °
nombre de canaux:
1
puissance de commutation:
0.1 W
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
0 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Angle de 90 degrés pour la détection de présence et de mouvement, luxmètre, 4 boutons-poussoirs, 55 x 55 pour Bus Smart Dupline
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


