Carlo Gavazzi - Smart Dupline module 2 sorties relais 16A 230Vca lecture energie - SH2RE16A2E230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline module 2 sorties relais 16A 230Vca lecture energie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956063752

Réf. Sonepar

00158606375

Réf. Fournisseur

SH2RE16A2E230

Marque

Carlo Gavazzi

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

12...250 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ITALIE

Smart Dupline module actionneur 2 sorties relais avec mesure d’énergie intégrée. Charge: 16 A, 230 VCA x 2 Lecture d’énergie, Connexion via bus interne

Les Atouts de l'article:

Module de sortie double ligne intelligent, 2 relais, jusqu'à 16 A, lecture de l'énergie pour Bus Smart Dupline

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi