Carlo Gavazzi - Smart Dupline module 4 entrées contact libre de potentiel. Auto-alimenté - BDB-INCON4-U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - autre
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956060805
Réf. Sonepar
00158606080
Réf. Fournisseur
BDB-INCON4-U
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
autre
nombre d'entrées:
4
tension d'entrée:
0...0 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Module d'entrée Dupline intelligent en boîtier compact, 4 contacts secs, alimenté par le bus Dupline
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


