Carlo Gavazzi - Smart Dupline module 4 entrees tor/impulsions 24Vcc - SH2INDI424

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline module 4 entrees tor/impulsions 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956065442

Réf. Sonepar

00158606544

Réf. Fournisseur

SH2INDI424

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

0...0 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Oui

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP40

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Smart Dupline module d’entrées configurables en tant qu’entrée contact, transistor ou impulsionnelle. Contact libre de potentiel, NPN, PNP, impulsions. Alimentation 24Vcc

Les Atouts de l'article:

Module d'entrée Smart-Dupline, 4 entrées de contact ou de compteur d'impulsions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi