Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé 2 entrees ana. 20mA 24Vcc - SHPINA224

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé 2 entrees ana. 20mA 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956071382

Réf. Sonepar

00158607138

Réf. Fournisseur

SHPINA224

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

couleur:

aluminium

transparent:

Non

pays de fabrication:

LITUANIE

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP00

couplage au bus inclus:

Non

classe de la température de contrôle:

I

Smart Dupline module décentralisé avec 2 entrées analogiques. Montage dans boîte d’encastrement ou intégré dans le boîtier d’une sonde. Alimentation 24Vcc

Les Atouts de l'article:

Module d'entrée analogique double ligne intelligent, 2 entrées configurables 0-20 mA ou 4-20 mA pour Bus Smart Dupline

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi