Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé 3 entrees 0/10V 24Vcc - SHPINV324
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - Dupline
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956063226
Réf. Sonepar
00158606322
Réf. Fournisseur
SHPINV324
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
brillant
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
0
pays de fabrication:
LITUANIE
réglage manuel de la valeur de consigne:
Non
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP00
couplage au bus inclus:
Non
classe de la température de contrôle:
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Module d'entrée analogique Smart-Dupline, 3 entrées 0-10 V CC
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


