Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé 4 entrees contact/impulsions S0 - SHPINCNTS04

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé 4 entrees contact/impulsions S0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - autre

  • nombre d'entrées - 4

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956073577

Réf. Sonepar

00158607357

Réf. Fournisseur

SHPINCNTS04

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

autre

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

pulsé

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Module d'entrée Smart Dupline décentralisé Smart-Dupline, 4 entrées de contact ou de compteur d'impulsions (S0 Classe B)

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi