Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé relais 13A. Alimenté par le réseau Dupline® - BDA-RE13A-U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - autre
nombre d'entrées - 1
tension d'entrée - 90...265 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956063516
Réf. Sonepar
00158606351
Réf. Fournisseur
BDA-RE13A-U
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
autre
nombre d'entrées:
1
tension d'entrée:
90...265 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
AC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


