Non retournable

Carlo Gavazzi - Smart dupline module maitre dali T8 230Vca - SB2DALIT8230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart dupline module maitre dali T8 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • largeur en nombre de modules - 2

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956084733

Réf. Sonepar

00158608473

Réf. Fournisseur

SB2DALIT8230

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

largeur en nombre de modules:

2

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Non

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

indice de protection (IP):

IP20

Module maître DALI et alimentation du réseau DALI. Agit comme une passerelle entre Smart Dupline ® et Dali. Permet l’utilisation d’actionneurs d’éclairage DALI dans le système Gestion de blanc réglable. Alimentation 230VCA

Les Atouts de l'article:

DALI Master pour lampes blanches standard et réglables

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi