Carlo Gavazzi - Smart Dupline sonde murale avec afficheur CO2+temp - SHSUCOTD

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline sonde murale avec afficheur CO2+temp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956067088

Réf. Sonepar

00158606708

Réf. Fournisseur

SHSUCOTD

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

0

entrée analogique:

Non

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Module Smart-Dupline, détecteur de CO2 (0 à 2000ppm) et de température (-20 à 50°C) avec écran, pour montage mural, IP20

Les Atouts de la gamme:

Sondes d’ambiance pour mesures des valeurs de CO2, température et HR(%) - avec afficheur intégré. Gamme de mesure CO2 : 0 à 2000 ppm. Principe de mesure CO2 : Technologie NDIR à double source infrarouge. Gamme de mesure température : -20 à +50°C (-4 à 122°F). Gamme de mesure humidité : 0 à 100% HR.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi