Carlo Gavazzi - Smart Dupline sonde murale avec LED RGB CO2+temp.+hum. - SHSUCOTHL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - capteur multiple
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956070941
Réf. Sonepar
00158607094
Réf. Fournisseur
SHSUCOTHL
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
0
entrée analogique:
Oui
station météo:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Sondes d’ambiance pour mesures des valeurs de CO2, température et HR(%) - avec LED RGB intégrée. Gamme de mesure CO2 : 0 à 2000 ppm Principe de mesure CO2 : Technologie NDIR à double source infrarouge. Gamme de mesure température :-20 à +50°C (-4 à 122°F). Gamme de mesure humidité : 0 à 100% HR.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


