Carlo Gavazzi - Smart Dupline Station météo pour mesures de température, vitesse de vent, GPS - SHOWEAGPS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline Station météo pour mesures de température, vitesse de vent, GPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - autre

  • signal acoustique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130183352

Réf. Sonepar

00158018335

Réf. Fournisseur

SHOWEAGPS

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

autre

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

0

entrée analogique:

Non

station météo:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

Smart Dupline Station météo pour mesures de température, vitesse de vent, luminosité et précipitation. Montage mural ou sur mât. Localisation GPS

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi