Carlo Gavazzi - Socle Rail DIN pour relais fin RSLM 110/125 Vca/cc bornes à ressort - ZRLS14GA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Socle Rail DIN pour relais fin RSLM 110/125 Vca/cc bornes à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 101.8 mm

  • hauteur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032973926102

Réf. Sonepar

00158392610

Réf. Fournisseur

ZRLS14GA

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

101.8 mm

hauteur:

80 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

6.2 mm

pays de fabrication:

CHINE

Support pour relais électromécanique industriel RSLM, 5 pôles, DPDT (1 contact inverseur), 6A, 110 à 125Vca/Vcc, bornes enfichables

Les Atouts de l'article:

Supports minces pour relais électromécaniques industriels minces RSLM, 5 pôles, DPDT (1 contact inverseur), 6 A, 110 à 125 V CA/CC, bornes à insertion rapide

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi