Carlo Gavazzi - Socle Rail DIN pour relais fin RSLM 12/24 Vca/cc bornes à vis - ZRLS12NA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
nombre de broches - 5
largeur - 88.6 mm
hauteur - 60.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032973926089
Réf. Sonepar
00158392608
Réf. Fournisseur
ZRLS12NA
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
nombre de broches:
5
largeur:
88.6 mm
hauteur:
60.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
6.2 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Supports minces pour relais électromécaniques industriels minces RSLM, 5 pôles, DPDT (1 contact inverseur), 6 A, 6 à 24 V CA/CC, bornes à vis
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


