Carlo Gavazzi - Sonde de niveau capacitive - Détection: 8mm - Alim: 20-30Vcc - filet - 5m- IP67 - VR2A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Sonde de niveau capacitive - Détection: 8mm - Alim: 20-30Vcc - filet - 5m- IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition du raccordement électrique - câble axial

  • finition de la fonction de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870007137

Réf. Sonepar

00158051007

Réf. Fournisseur

VR2A

Marque

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

autre

finition du raccordement électrique:

câble axial

finition de la fonction de commutation:

autre

diamètre du capteur:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

130.3 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

transpondeur

pays de fabrication:

LITUANIE

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

20...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...30 V

fréquence de commutation:

20 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Oui

Sonde de niveau capacitive - Détection: 8mm - Alim: 20-30Vcc - Polyester, filetage 1 1/2" - Câble 5m- IP67

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi