Carlo Gavazzi - Sonde de niveau capacitive - Détection: 8mm - Alim: 20-30Vcc - Lisse - 5m- IP67 - VR1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 8 mm
finition de la sortie de commutation - autre
finition du raccordement électrique - câble axial
finition de la fonction de commutation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870007113
Réf. Sonepar
00158051005
Réf. Fournisseur
VR1A
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
8 mm
finition de la sortie de commutation:
autre
finition du raccordement électrique:
câble axial
finition de la fonction de commutation:
autre
diamètre du capteur:
32 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
120 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
transpondeur
pays de fabrication:
LITUANIE
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
20...30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...30 V
fréquence de commutation:
20 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Sondes capacitives pour l'agriculture, la chimie et autres applications de détcetion de niveaux.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


