Carlo Gavazzi - Sonde de niveau , électrode acier inoxydable de 1000mm isolation PVDF, extension - CLE1KX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conducteur
longueur d'enfichage - 1000 mm
type de capteur - autre
constante de cellule - autre
matériau de l'électrode - acier inoxydable 1.4435
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870324074
Réf. Sonepar
00158054043
Réf. Fournisseur
CLE1KX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
1000 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
autre
matériau de l'électrode:
acier inoxydable 1.4435
pression max.:
0 bar
température max.:
90 °C
température ambiante max.:
90 °C
type de raccordement de processus:
autre
matériau raccord de processus:
acier inoxydable 1.4435
finition du raccordement électrique:
autre
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
0 m
pays de fabrication:
LITUANIE
Les Atouts de l'article:
Sonde de niveau conductrice, électrode en acier inoxydable de 1000 mm avec isolation PVDF pour filetage d'extension, température -20 °C à 90 °C, IP68
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


