En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Sonde de niveau optique -Détection: 5mm/2,5mm-SCR NF 230Vca-Alim: 10-40Vcc -IP67 - VP01-230TB

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Sonde de niveau optique -Détection: 5mm/2,5mm-SCR NF 230Vca-Alim: 10-40Vcc -IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 195...265 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • message avant défaillance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870063607

Réf. Sonepar

00158052001

Réf. Fournisseur

VP01-230TB

Marque

Carlo Gavazzi

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

195...265 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

0 mm

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture (NC)

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

27 mm

diamètre du capteur:

12.5 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

74 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

100 ms

fréquence de commutation:

30 Hz

type de tension:

AC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

0 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

0 mm²

numéro AWG:

0

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

température ambiante:

20...70 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

195...265 V

Sonde de niveau optique - Détection: horizontale 5mm Verticale 2,5mm - Matière: Polysulphone - SCR NF 230Vca - Alimentation : 10-40Vcc - Câble 2m - IP67

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi