Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1 1/2? - 4 éléctrodes non isolées 1000mm - IP67 - VN4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conducteur
longueur d'enfichage - 1000 mm
type de capteur - autre
constante de cellule - autre
matériau de l'électrode - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870048093
Réf. Sonepar
00158050015
Réf. Fournisseur
VN4
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
1000 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
autre
matériau de l'électrode:
autre
pression max.:
10 bar
température max.:
90 °C
température ambiante max.:
90 °C
type de raccordement de processus:
autre
matériau raccord de processus:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
2 m
pays de fabrication:
LITUANIE
Les Atouts de l'article:
Sonde de niveau conductrice, 4 sondes de 1 m en acier inoxydable AISI316 de diamètre 5 mm, câble PVC de 2 m, IP67
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


