Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1 1/2? - 4 éléctrodes non isolées 1000mm - IP67 - VNY4

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1 1/2? - 4 éléctrodes non isolées 1000mm - IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conducteur

  • longueur d'enfichage - 1000 mm

  • type de capteur - autre

  • constante de cellule - autre

  • matériau de l'électrode - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870074139

Réf. Sonepar

00158050034

Réf. Fournisseur

VNY4

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

conducteur

longueur d'enfichage:

1000 mm

type de capteur:

autre

constante de cellule:

autre

matériau de l'électrode:

autre

pression max.:

10 bar

température max.:

90 °C

température ambiante max.:

90 °C

type de raccordement de processus:

autre

matériau raccord de processus:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

fiche coudée:

Non

longueur du câble:

0 m

pays de fabrication:

LITUANIE

Sonde de niveau résistive 1 1/2” série VNY, 4 éléctrodes non isolées de 1m en acier inoxydable AISI316 de diamètre 5 mm, câble PVC de 2m, IP67

Les Atouts de l'article:

Sonde de niveau conductrice, 4 sondes de 1 m en acier inoxydable AISI316 de diamètre 5 mm, borne à vis, IP67.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi