Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1/2? - 1 éléctrode Polyéthylène 1000mm - IP67 - VPC105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conducteur
longueur d'enfichage - 500 mm
type de capteur - autre
constante de cellule - autre
matériau de l'électrode - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870048109
Réf. Sonepar
00158050016
Réf. Fournisseur
VPC105
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
500 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
autre
matériau de l'électrode:
autre
pression max.:
2 bar
température max.:
60 °C
température ambiante max.:
60 °C
type de raccordement de processus:
autre
matériau raccord de processus:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
0 m
Les Atouts de la gamme:
Offre complète de sondes de niveau résistives pour amplificateurs séries CLP/CLD et S195/196. Sondes avec 1, 2, 3,4 ou 5 électrodes. Version avec électrodes démontables permettant de choisir le nombre désiré. Electrodes Inox 500mm ou 1m avec ou sans gainage de protection. Tête de la sonde avec sortie câble 2m ou bornier. Matériaux polyéthylène ou nylon/nylon 6 ou PVDF ou téflon ou kynar. Electrodes pour extension en 1m ou 2m. Modèle de sondes à suspendre (VH/A94-10). Cette gamme convient aux applications de détection de niveau dans un liquide conducteur.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


